※使用例
アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ボンベ運搬車
ボンベトラックスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33500582
品番
50-2型
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥89,540
販売価格(税別)
¥
81,400
バスケットに入れる
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
積載ボンベの重心位置の移動を利用した安心設計です。
アズワン品番
1-6084-02
寸法(mm)
645×750×1190
質量(kg)
28.2
耐荷重(kg)
150
キャスター
Φ125mm×2個、Φ75mm×2個
材質(キャスター)
ウレタン
金具
ガードチェーン・フック方式
適合高さ(mm)
1000〜1400
適合ボンベ
Φ200〜280mm・2本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000