※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材エルボ
メイル ・ エルボー(K-LOCK継手)(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-276-21
注文コード
33500616
品番
LKH-3/8N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
25
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
チューブサイズ(mm)
3/8″
アズワン品番
7-276-21