アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ボンベ運搬車
酸素ボンベ運搬車
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33500625
品番
3027
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥53,130
販売価格(税別)
¥
48,300
バスケットに入れる
アズワン品番
3-456-01
寸法(mm)
420×580×1240
質量(kg)
15.6
キャスター径(Φmm)
230
適合ボンベ
Φ250mm
仕様
6000L用
材質
本体/ スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。