アズワン
アズワンの 運搬機器
アズワンの 運搬車輛機器
アズワンの ボンベ運搬車
酸素ボンベ運搬車
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33500643
品番
3028
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
アズワン品番
3-456-02
寸法(mm)
340×450×850
質量(kg)
5.5
キャスター径(Φmm)
100
適合ボンベ
Φ150mm
仕様
1500L用
材質
本体/ スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000