研究者専用チェアー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33500704 品番 LC-50(背なし)
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,290
販売価格(税別)
43,900

微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。
作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。
背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。
発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます

座面寸法(幅×奥行)(mm)385×325 材質座部シートパット/ウレタン発泡成型(導電仕様)、脚部双輪キャスター(Φ50mm)/PA(ナイロン)(導電仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×435×415(505) 角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度 高さ調節90mmストローク(ガススプリング) アズワン品番3-5331-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33500765
2018-05-29
用途:
情報処理業務と工作
株式会社ターンストーンリサーチ 様

総じて良いのですが、前に傾斜させられる機能が特に良いです。小さい背もたれがついてあるものを使っていますが、これのサイズも良いです。合わせる机は背が高いか、高さが調整できるものが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする