アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
丸いす
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33501343
品番
CH-120
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,730
販売価格(税別)
¥
14,300
バスケットに入れる
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
仕様
脚部サイズ:460mm(対角)
座部径:Φ300mm
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
420〜545
座面径(Φmm)
300
質量(kg)
4.4
キャスター
あり
背もたれ
なし
キャスター径(Φmm)
50
座高(mm)
420〜545
高さ調節
可
アズワン品番
1-6951-01
素材
レザー