アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
背なし椅子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33501361
品番
QZY-02
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
安定性の高い5脚式です。
ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
座面高さ(mm)
420〜515
座面寸法(幅×奥行)(mm)
390×390
仕様
リフトメカ付き
材質
シート:ビニールレザー
質量(kg)
5
キャスター
あり
背もたれ
なし
座幅(mm)
約390
座高(mm)
約420〜515
座奥行(mm)
390
高さ調節
可
アズワン品番
1-4316-01