アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
ステーションチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33501386
品番
SK105
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥31,460
販売価格(税別)
¥
28,600
バスケットに入れる
高いワークステーションでの作業時に適しています。
ワンタッチでシートの高さ調節ができます。
座面高さ(mm)
600〜700
座面径(Φmm)
300
材質
シート部/ビニール、本体/スチール
直径(Φmm)
380(ステップ)
高さ(mm)
270(ステップ)
耐荷重(kg)
120
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
600〜700
座寸法×全高(mm)
Φ300×600〜700
高さ調節
可
アズワン品番
6-9196-01