アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
研究室用プレミアムチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33501447
品番
TKM-455
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
410〜510
仕様
リング無
寸法(mm)
455×455×410〜510
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
410〜510
高さ調節
可
アズワン品番
1-4219-01