アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの ラウンドチェア
研究室用プレミアムチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33501474
品番
TKM-455R
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
475〜635
仕様
リング有
寸法(mm)
455×455×475〜635
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
475〜635
高さ調節
可
アズワン品番
1-4219-02