東洋工芸
東洋工芸の 椅子
東洋工芸の ラウンドチェア
ラウンドチェアDX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33501553
品番
GS010-VBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
通常より座面の径が大きく厚みがあるので安定したやさしい座り心地です。
用途、作業現場等に合わせて色で使い分けが出来ます。
材質
座面/ビニールレザー張り、脚/ナイロン成形品
キャスター/ナイロン製双輪キャスター
色
ブラック
座面高さ(mm)
420〜515
座面径(Φmm)
380
質量(kg)
5.2
設置寸法・幅(mm)
530
座×座高(mm)
Φ380×420〜515
アズワン品番
2-8029-01
座面厚(mm)
80
昇降方式
ガスシリンダー式