ラウンドチェアDX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33501562 品番GS010-VBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

通常より座面の径が大きく厚みがあるので安定したやさしい座り心地です。
用途、作業現場等に合わせて色で使い分けが出来ます。

材質
座面/ビニールレザー張り、脚/ナイロン成形品
キャスター/ナイロン製双輪キャスター
ライトブルー 座面高さ(mm)420〜515 座面径(Φmm)380 質量(kg)5.2 設置寸法・幅(mm)530 座×座高(mm)Φ380×420〜515 アズワン品番2-8029-02 座面厚(mm)80 昇降方式ガスシリンダー式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33501562 GS010-VBL 28604486 GS010-VBL 作業用チェアー ケニス 作業用チェアー ケニス 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする