アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの 丸イス・角イス
ローベンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33501657
品番
LRBK-1
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
キャスターが付いていますので低い姿勢での移動も容易です。
未使用時はスタッキングができますので、かさばらず便利です。
本体質量(kg)
2.8
材質
脚部/スチール、座面/ウレタンクッションビニールレザー張り、キャスター/ナイロン
寸法(mm)
Φ360×235(座面径×高さ)
高さ(mm)
235
キャスター
あり
背もたれ
なし
肘掛
なし
材質(座面)
ウレタンクッションビニールレザー張り
アズワン品番
1-5937-01