※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材エルボ
ユニオン ・ エルボー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33501745
品番
LKU-10
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥8,404
販売価格(税別)
¥
7,640
バスケットに入れる
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
32
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
26
チューブサイズ(mm)
10
アズワン品番
7-273-03