アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ユニオン
ユニオン ・ ティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33502147
品番
TKU-1/4
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,954
販売価格(税別)
¥
8,140
バスケットに入れる
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
60
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
47
チューブサイズ(mm)
1/4″
アズワン品番
7-277-05