※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン ・ ティ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-277-08 注文コード33502262 品番TKU-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る
材質FEP(フッ素樹脂) 寸法A(mm)81 寸法E(mm)39 寸法B(mm)20 寸法C(mm)68 チューブサイズ(mm)3/4″ アズワン品番7-277-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする