※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材エルボ
パネルマウント ・ エルボー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33502567
品番
LKP-6
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
28
チューブサイズ(mm)
6
アズワン品番
7-275-01