※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材エルボ
パネルマウント ・ エルボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-275-04
注文コード
33502691
品番
LKP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
28
チューブサイズ(mm)
12
アズワン品番
7-275-04