※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン万能缶

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33503513 品番
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥5,140
販売価格(税別)
4,673
アズワン品番5-188-02 材質本体・フタ/ステンレス(SUS304) 板厚t(mm)0.7 付属品フタ取手 外径(Φmm)95 内径(Φmm)90 高さ(mm)110 材質(フタ)ステンレス
注意
※大・中はフタ取手付きです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33503504
2014-10-18
用途:
電子部品の保管
株式会社J.O.Y 様

蓋に気密はなし。ただ乗せるだけ。カタログからだけでは分らなかった仕様の食い違い。肉厚からしても価格に疑問。
想定していた用途には全く適合しませんでした

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする