※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メモ付きステン深型バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33504301 品番 1号
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340

本体外側に油性マジックで記入ができる特殊シールを貼り付けています。記入した文字はエタノール等で消すことができますので、繰り返し使用できます。オートクレーブ可能です。

アズワン品番1-6171-01 材質ステンレス(SUS304) サイズ1号 容量(L)1 外寸法(mm)179×119×69 商品タイプバット
注意
※150℃以上で使用の場合変色することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする