※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33504581 品番 LN-6
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)22 寸法E(mm)24 寸法B(mm)6 寸法C(mm)12 アズワン品番7-278-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする