※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材バルブ
直角型ニードルバルブ(LNシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33504651
品番
LN-10
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
アズワン品番
7-278-03