アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
フッ素樹脂二方コック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33505823
品番
016.702.5.2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ
二方ストレート
使用温度(℃)
最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
ボア径(Φmm)
2
適合チューブ内径(Φmm)
4
アズワン品番
5-5369-11
耐圧(kPa)
100
ホースニップル外径×ボア(Φmm)
4.5×2