正角盆

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33506121 品番 K-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
アズワン品番5-178-02 底内寸法(mm)287×287 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×317×25 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
3Dプリンタの受け皿
卸売・小売業

ELEGOOのMars3や4にピッタリです。レジンタンクからレジンが漏れ出した時の為の受け皿として使用。電源ケーブルも干渉しません。

対象商品:
33506121
2023-05-23
用途:
塗装作業時
株式会社ロータス 様 (製造業)

テーブルの上に塗料瓶置き用に大きめの30角のバットを探していました。
店頭では見つからず、モノタロウで見つけました。
安物で良かったのですが、この商品は厚みのあるステンレスで丁寧な作りで、オーブン料理に耐える作りをしています。
勿体ないですが塗料瓶置きに使用しています。

対象商品:
33506121
2022-05-18
用途:
竿秤の上皿
製造業

現行品はアルミで、ネジ部分より亀裂が生じた為に本品と交換いたしました。

対象商品:
33506121
2021-01-17
用途:
ケーキ焼き用途
その他業種

記載寸法が実物と違い用途に合わなかった、問い合わせ中

対象商品:
33506103
2017-04-15
用途:
試薬の保存
国立大学法人東京農工大学 様

安価で使いやすいです.他のステン皿との差別化がはかれれば,なお良いと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする