※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの バット・トレー
積重ね式ステンバット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33506733
品番
大
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,808
販売価格(税別)
¥
33,462
バスケットに入れる
アズワン品番
5-174-01
仕様
5段フタ付き
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
容量(L)
5.0
内寸法(mm)
400×300×50(1段)
板厚(mm)
0.6
外寸法(mm)
410×310×230(5段積み重ね時)
商品タイプ
バット