セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波時計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33506742
品番
KS265S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
電波修正機能付き(40/60kHz自動選局)ですので、時刻合わせが不要です。
秒針が連続してスムーズに動き秒針の音が気になりません。
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
電波受信、連続秒針
材質
枠/プラスチック、前面/ガラス
質量(kg)
1.5
電源
リチウムボタン電池CR2477×2個(付属)
寸法(Φ×mm)
390×52
電池寿命
約5年
アズワン品番
1-6592-01
グリーン購入法
適合
注意
※保守作業や雷対策等で一時送信が中断されることがあります。詳しい情報は、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)のホームページをご覧ください。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツで動作します。