※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積重ね式ステンバット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33506751 品番
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥32,126
販売価格(税別)
29,205
アズワン品番5-174-02 仕様5段フタ付き 材質ステンレス(SUS304) サイズ 容量(L)3.5 内寸法(mm)335×260×50(1段) 板厚(mm)0.6 外寸法(mm)345×265×228(5段積み重ね時) 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする