曜日別特売
15枚取 エコクリーン 角バット IKD 33507056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15枚取 エコクリーン 角バット IKD 33507056
15枚取 エコクリーン 角バット IKD 33507056
15枚取 エコクリーン 角バット IKD 33507056
15枚取 エコクリーン 角バット IKD 33507056

エコクリーン 角バット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ15枚取
内容量1個注文コード33507056品番15枚取
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止外寸法(縦×横×深さ)(mm)292×229×51内寸法(縦×横×深さ)(mm)縦×横(上部/下部)×深さ)279×216/254×191材質ステンレス(SUS304)TGK品番419-32-09-05トラスコ品番392-8110サイズ15枚取アズワン品番1-8676-07TKG品番9-0134-0407TKG品番(2017)6-0132-0407商品タイプバット
注意
※エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※以下6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする