※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの バット・番重・コンテナ
IKDの バット・トレー
抗菌角バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33507311
品番
3枚取
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。
アズワン品番
4-5014-01
材質
SUS304
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
590×426×111
底内寸法(mm)
535×375
タイプ
抗菌
トラスコ品番
404-2301
サイズ
3枚取
商品タイプ
バット