※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌角バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33507336 品番6枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。

アズワン品番4-5014-02 材質SUS304 外寸法(縦×横×深さ)(mm)478×338×80 底内寸法(mm)415×275 タイプ抗菌 サイズ6枚取 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする