※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌角バット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33507354 品番12枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。

アズワン品番4-5014-03 材質SUS304 外寸法(縦×横×深さ)(mm)316×250×52 底内寸法(mm)280×215 タイプ抗菌 サイズ12枚取 商品タイプバット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33507354 12枚取 88923895 12枚取 18-8 抗菌角バット IKD 18-8 抗菌角バット IKD 1枚 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする