※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの バット・番重・コンテナ
IKDの バット・トレー
抗菌角バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33507381
品番
15枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,120
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。
アズワン品番
4-5014-04
材質
SUS304
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
292×227×50
底内寸法(mm)
260×195
タイプ
抗菌
サイズ
15枚取
商品タイプ
バット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33507381
15枚取
88923904
15枚取
18-8 抗菌角バット
IKD
1枚
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました