※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
IKDの キッチン・調理用品
IKDの バット・番重・コンテナ
IKDの バット・トレー
抗菌角バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33507406
品番
キャビネット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
銅イオン効果による作用を利用した抗菌バットです。
アズワン品番
4-5014-05
材質
SUS304
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
206×167×29
底内寸法(mm)
175×135
タイプ
抗菌
サイズ
キャビネット
商品タイプ
バット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33507406
キャビネット
88923931
キャビネット
18-8 抗菌角バット
IKD
1枚
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました