ステン角型バット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33507494 品番 10”
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
アズワン品番4-5309-03 材質ステンレス(SUS430) 底内寸法(mm)235×155 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×177×18 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
冷蔵庫 収納に
株式会社ゆとり工房 様 (サービス業)

通常の冷蔵庫収納ケースよりも
冷蔵庫の中身が見渡せて、掃除がしやすい

2024-12-13
用途:
作業の粉受け
医療・福祉・介護関連業

ちょうどよい大きさでした。もう一つ購入しようと思います。

対象商品:
33507573
2021-01-11
用途:
工作のしたじき
不動産業

ちょうどよい大きさで机にピッタリでした、厚さもあるので変形しません

対象商品:
33507442
2016-09-29
用途:
ブラシ入れ

小さいサイズが無くて困っていましたがようやく見つけました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする