アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの タイマー
100デシベルタイマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33507783
品番
PRISMA200
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。
作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。
設定時間
9時間59分59秒9/9999分99切替
寸法
本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm
電源
単3乾電池×1本(付属)
音量
MAX100dB(調節可能)
機能
2チャンネル+時計機能付
表示形式
デジタル
時計機能
○
アズワン品番
6-9200-01
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
商品説明動画
100デシベルタイマー
参考になった