アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ストップウォッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33509025
品番
505
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,028
販売価格(税別)
¥
13,662
バスケットに入れる
手巻き式ですので電池が不要です。
仕様
30分計
最小目盛
1/5(秒)
アズワン品番
1-7016-02
商品タイプ
レンタル品はこちら
材質
表示部カバー材質:PMMA(アクリル)
質量(g)
88