CTB-24 18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 33510321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33510321 品番CTB-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

しっかりロックのステンレスタンクです。

仕様吊り下げタイプ 材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.8 容量(L)10 板厚(mm)0.7 内径×高さH(Φmm×mm)240×240 爪数3 材質(パッキン)シリコンゴム アズワン品番5-147-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする