※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33510391
品番
CTB-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様
吊り下げタイプ
材質
(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.2
容量(L)
25
板厚(mm)
0.8
内径×高さH(Φmm×mm)
330×330
爪数
4
材質(パッキン)
シリコンゴム
アズワン品番
5-147-05