CTLK-24 南京錠付密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 33510547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTLK-24 南京錠付密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 33510547
CTLK-24 南京錠付密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 33510547

南京錠付密閉式タンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード33510547品番CTLK-24
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。
盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。

容量(L)10付属品鍵×2個材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮厚さ(mm)0.7質量(kg)2.1内径×高さH(Φmm×mm)Φ240×240アズワン品番1-7504-01トラスコ品番326-8578
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする