アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの プロテクタ/転倒防止/火災防止
セフティーガード
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
33510556
品番
G-33
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,732
販売価格(税別)
¥
7,029
バスケットに入れる
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
30
ピッチ(mm)
30
材質
発泡PE(ポリエチレン)
アズワン品番
9-146-01
用途
カッター、ハサミで切断できます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000