※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの プロテクタ/転倒防止/火災防止
セフティーガード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
アズワン品番
9-146-03
注文コード
33510626
品番
G-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
30
ピッチ(mm)
80
材質
発泡PE(ポリエチレン)
アズワン品番
9-146-03
用途
カッター、ハサミで切断できます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。