※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTLK-43 南京錠付密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 33510687 CTLK-43 南京錠付密閉式タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 33510687

南京錠付密閉式タンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)65 注文コード33510687 品番CTLK-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,400
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

レバーバンドのフックの穴に差し込むだけで簡単に施錠できます。
盗難防止・識別管理・無断使用防止に役立ちます。
輸送時等の衝撃によるレバーバンドの脱落を防止します。

容量(L)65 付属品鍵×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)内外面バフ研磨仕上、パッキン:シリコンゴム、南京錠:真鍮 厚さ(mm)1 質量(kg)8 内径×高さH(Φmm×mm)Φ430×450 アズワン品番1-7504-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33510687 CTLK-43 86349155 CTLK43 ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) ステンレスタンク南京錠付き密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 57,980 税込63,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする