テーパー型ステンレスタンク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33510741 品番 TP-ST-24
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。

アズワン品番4-5013-01 材質ステンレス(SUS304) 上内径×下外径×高さ×板厚(mm)Φ240×Φ230×244×0.6 容量(L)10 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33510854
2018-08-27
用途:
薬品調液作業

タンクを重ねて収納できるため保管スペースを取らず作業場を広く使え効率よく安全に作業出来る。テーパーということで不安定な形状を想像したが上下の直径に違和感もなくバランスも良い。作業場所・収納に苦労している人にはお勧めの品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする