エルモ滅菌ガーゼ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(28枚) 注文コード 33510856 品番 781586
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ガーゼを無菌状態に保った綿100%の滅菌ガーゼです。
1枚ずつ包装してあるんで、必要量のみ取り出して使えるので経済的です。
使いやすいサイズに12枚折してあるので、広げても使え便利です。

折数12枚折り 寸法(mm)75×100 サイズL 寸法(cm)7.5×10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※包装袋が開封・破損している時は、滅菌品として使用しないでください。
※直射日光の当たらない湿気の少ない清潔なところに、保管してください。
※開封後はなるべく早めに使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33510847
2020-02-28
用途:
マスク内に使用
その他業種

本当はLサイズがほしかったのですが、Mサイズしかなかったので購入しましたが、マスク内に使用するには、ちょっと小さいかなと感じました。
使い心地は、普通です。

対象商品:
33510856
2019-04-11
用途:
傷の手当時に薬剤を塗って貼り付けてます。
サービス業

個包装で清潔なので安心して使えます。
柔らかで扱い易い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする