CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の シダホウキ
コンドル パーム箒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33510899
品番
BR744-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
非常にコシの強いヤシの葉脈を使ったほうき。濡れた落ち葉など掃きづらいゴミも上手に掻き取ることができます。
幅W×全長(mm)
300×1325
材質
ハンドル:アルミパイプ(Φ約22mm)、穂:ヤシ葉の芯
質量(g)
452
幅W(mm)
300
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量3以上のご注文
無料
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量3以上のご注文
無料
商品説明動画
コンドル パーム箒
参考になった