※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YG-35L-PC ガイドポール80-5000 (注水タイプ) CONDOR(山崎産業) 33511039 YG-35L-PC ガイドポール80-5000 (注水タイプ) CONDOR(山崎産業) 33511039 YG-35L-PC ガイドポール80-5000 (注水タイプ) CONDOR(山崎産業) 33511039 YG-35L-PC ガイドポール80-5000 (注水タイプ) CONDOR(山崎産業) 33511039 YG-35L-PC ガイドポール80-5000 (注水タイプ) CONDOR(山崎産業) 33511039

ガイドポール80-5000 (注水タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33511039 品番 YG-35L-PC
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

屋外でのお客様の誘導に便利な雨天対応ガイドポール。ベースが注水タイプなので、注水前は軽量のため、持ち運びが簡単です。
持ち運びしやすい手掛付き。サインパネル(別売)が取付可能。

ベルト長さ(mm)3600 用途チケット売り場や大型駐車場、工場内部(見学者立ち入り禁止用)に。 材質ヘッド:PA、支柱・ベース:高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)1.7、(注水後)7.6 支柱:オレンジ/ベルト:黄黒 寸法(Φ×高さH)(mm)406×972 ベルト色オレンジ 色(本体)イエロー/ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一度組立を行うと取り外しできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする