セフティーネット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 33511046 品番 S-4
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥3,060
販売価格(税別)
2,782

材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。

アズワン品番9-141-04 適合径(Φmm)65〜100 長さ(m)5

商品説明動画

セフティーネット S−1 5m(9-141-01)
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33510976
2023-11-17
用途:
製品の梱包
ダイキ精工株式会社 様

伸縮した感じがちょうどよかったです。
探していた商品です。

対象商品:
33511073
2020-09-25
用途:
試験,輸送時
製造業

軸形状のアルミ製の保護に使っています.
梱包材としては重くて高価ですが,丈夫なうえに洗えるので使いまわしできます.

対象商品:
33511003
2016-03-22
用途:
傷防止の為
エフスポーツ 様

傷防止の為 使用感は良いですね〜
これは最高です

対象商品:
33511073
2015-10-28
用途:
試薬瓶の破損防止

他に類似品がないので、常用している。価格がやや高いが、再利用も可能なので、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする