小 みの虫クリップ アズワン 33511055 小 みの虫クリップ アズワン 33511055

みの虫クリップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本組) 注文コード 33511055 品番
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,453
販売価格(税別)
2,230

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。

アズワン品番8-054-02 タイプリード線付 リード線長さ(mm)370 軸径(Φmm)1.5 寸法A(mm)8 寸法F(mm)15 寸法D(mm)10 寸法E(mm)22 寸法B(mm)29 寸法C(mm)5 寸法G(mm)7
注意
※色の指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
小学生の工作教室
NPO法人 日立理科クラブ 様 (教育・研究機関)

クリップが固いので使いずらい、小学低学年にはむり。小電流でしか使わないので、もっと軽く挟めるものがほしい。商品説明で固さが分かるようにできませんか。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
電気回路の配線
国立大学法人新潟大学 様 (教育・研究機関)

商品「みの虫クリップ」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品:
33511055
2023-09-30
用途:
電気試験用

ごく一般的な形のミノムシクリップで期待通りのものでした。色数が多いので便利になりそうです。

対象商品:
33511091
2020-03-11
用途:
検査時使用
建設業・工事業

検査、試験時の携帯に担当者に管理させ持たせています。

対象商品:
33511091
2018-09-26
用途:
電機品の機能検査時の仮配線
その他業種

リード線柔らかくクリップは適度に強く使いかってがよい。

対象商品:
33511055
2016-08-22
用途:
ハーネスチェック

使いみちがなくても持っておきたいこの商品。個人で購入するならもう少し少なくてもいいかも?

対象商品:
33511055
2015-05-17
用途:
電子工作のテスト
有限会社フォックシー 様 (建設業・工事業)

昔から変りませんね

対象商品:
33511091
2015-03-20
用途:
電気配線のチェックで
建設業・工事業

クリップ部分のぐらつきもなく非常に使いやすい製品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
@品番が「小」になっているが「小」ってなんですか?
AWEB画像ではクリップに電線がくっついているが、電線の長さは?クリップを含む全長など商品のサイズは?
回答:
@クリップの部分が大のものと小のものがございまして、「小」はクリップ部分(ゴムで覆われた部分。むき出しの金属部分を含まない)の長さが29mmとなっております。ちなみに「大」は41mmとなります。
A電線の長さは、約37cmとなりクリップを含む全長は40.5cmとなります。
3人が参考にしています
2011-09-27

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする