コンドル ダストカート用袋TP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33511075 品番 CA745-00SX-MB
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

日常防水機能を施した収納袋。汚れにくく、耐久性にも優れています。
リサイクルカートY-2自立式・ダストカートY-1に取り付け可能。

材質PVC 質量(g)840 種類ダストカー用袋 容量(L)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×440×600 色(袋)ブルー 適合フレームリサイクルカートY-2自立式 小(CA452-000X-MB)、ダストカートY-1 小(CA391-00SX-MB)、ダストカートY-1C 小(CA393-00SX-MB) 商品タイプ袋のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする