CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ダストカート
コンドル ダストカート用袋TP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33511084
品番
CA745-00LX-MB
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
日常防水機能を施した収納袋。汚れにくく、耐久性にも優れています。
リサイクルカートY-2自立式・ダストカートY-1に取り付け可能。
材質
PVC
質量(g)
1190
種類
ダストカー用袋
容量(L)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×640×640
色(袋)
ブルー
適合フレーム
リサイクルカートY-2自立式 大(CA468-000X-MB)、ダストカートY-1 大(CA392-00LX-MB)、ダストカートY-1C 大(CA394-00LX-MB)
商品タイプ
袋のみ